三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
操作コイル用サージ吸収器ユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧470V
注文コード
25758776
品番
UN-SA722 AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:バリスタ電圧470V
適合
(適合規格・特殊適用)標準仕様
適合機種
直流操作:SD-T65、T80、DUD-N30/機械ラッチ式(交流操作)引外しコイル:SL-T65、T80/機械ラッチ式(直流操作)引外しコイル:SLD-T65、T80
型式
外付けサージ吸収器
質量(kg)
0.025
タイプ
バリスタ+表示灯付
種類
Nシリーズ用オプションユニット
規格
-
定格電圧(V)
AC200(DC共用)