曜日別特売

電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

(1件のレビュー)
内容量1個種別電磁開閉器用(負荷側端子)適合機種MSO-N125、MSOD-N125、MSOL(D)-N125注文コード25758995品番UN-CZ1251
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。

種類Nシリーズ用オプションユニット型式充電部保護カバー種別電磁開閉器用(負荷側端子)取付け方法ヘッドオン適合(適合規格・特殊適用)標準仕様仕様端子部仕様:標準仕様適合機種MSO-N125、MSOD-N125、MSOL(D)-N125取付方式ヘッドオン寸法L(mm)負荷側ユニット:3.2(電磁開閉器)寸法H(mm)負荷側ユニット:86(電磁開閉器)寸法A(mm)-寸法F(mm)負荷側ユニット:125(電磁開閉器)寸法D(mm)負荷側ユニット:125(電磁開閉器)寸法E(mm)負荷側ユニット:296(電磁開閉器)寸法B(mm)-寸法C(mm)負荷側ユニット:34.5(電磁開閉器)寸法I(mm)負荷側ユニット:51(S/MSO)/76(SD/SMOD)(電磁開閉器)寸法J(mm)負荷側ユニット:112(電磁開閉器)寸法G(mm)負荷側ユニット:6.5(電磁開閉器)寸法K(mm)負荷側ユニット:9.8(電磁開閉器)寸法BA(mm)-寸法AB(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08583924
2015-03-16
用途: 端子の保護、絶縁

あたり前ですが、パチッと隙間なくハマりました。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする