三菱電機
サーマルリレー用単体取付ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合
TH-T18BC(KP)、TH-T18BCHZSR
注文コード
25759363
品番
UT-HZ18BC
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
危険物の種別:非危険物
適合
TH-T18BC(KP)、TH-T18BCHZSR
質量(kg)
0.035
種別
サーマルリレー用単体取付ユニット
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
82.7×46×63
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×63×2.7