NZ2EX2B1(N)-16TE型擴充晶體管輸出模組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード25761366品番NZ2EX2B1N-16TE
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
出力点数16点保護構造IP2X外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8)設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする