CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トライアック出力,スプリングクランプ端子台)

商品レビューを投稿する
83日以内出荷返品不可83日以内出荷とは
内容量1個注文コード25761533品番NZ2GF2S2-16S
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
周波数(Hz)50/60出力点数16点定格負荷電圧(V)AC100~240最大負荷電流(A)0.6外部接続2線式出力形式トライアック出力接続ユニット1(増設)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする