曜日別特売

CL形 ヒューズリンク

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25765268品番CL-LD 7.2KV G80A(T66A)
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)7200定格電流(A)G80A/T66定格遮断電流(kA)40使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21357954
2020-07-15
用途: 電気設備保安管理業務
電気・ガス・熱供給・水道業

商品に改善するところはありません。感想も特にありません。必要だったため購入しました。

対象商品 : 21357945
2020-02-28
用途: 電気設備にメンテ時に交換

重いのでもっと軽くならないか、大きさももっと細くできるのではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする