NBOXのメンテナンスのタペットカバーからオイルにじみがひどくなったのでこちらを購入。
新品は柔らかいゴムですが古いものを外そうとするとカチカチでした。
プライヤーで引っ張ってはずせました。
交換後はオイルにじみもなくなりよかったです。
PCVバルブ交換時に、同時交換。
硬化していたので、交換を推奨。
ホンダ純正部品で安心。
ホンダN ONE GJ1、PCVバルブ交換時に受け側の本グロメットを交換しました。既存取り付けてあった物は、ゴムも硬く固着しておりました。今回交換して、正解でした。予備に又注文しております。
毎度のことながら、このような細かい純正部品の手配に対応していただき、本当に助かっています。品質は純正部品ですので全く問題ないと思っています。
S07AエンジンのPCVバルブグロメットです。
7年11万km程度で硬化してオイルがにじんでいる車が多いです。
オイル管理によってはもっと早いかも知れません。特にずっと加圧がきついターボモデル。
安いのでジャンジャン交換します。
ついでにPCVもパーツクリーナで洗浄。両側から口で吹いて故障がないか確認。
チューブの方も、ターボモデルはよく裂けています。
チューブの中腹をもんでいるともうすぐ裂けるのがわかるチューブもあります。
あれって下面が縦に裂けるんですよ。
それはおいといて、こちらのグロメット、交換作業は気合いが必要です。
私はプライヤーでつまんで、腕を伸ばして体重で引っ張り抜きます。
破片やブローバイのカスがエンジンルームに落ちるのではないかと作業に不安がある方もいらっしゃるかと思います。
タペットカバーがうまく二重にしてあるので心配ありません。もし、落ちても指を突っ込めば回収できます。
ただ、あまり右側に押し込むと回収困難になる恐れがあります。ご注意を。
新旧を比べるとあまりの硬化具合に負担が多い部品なんだと思わされます。
純正PVCバルブの交換に伴いこちらのグロメットも交換しました。小さな部品ですが、やはり新品交換は気持ちの良いものです。経年劣化対策には必需品です。