尾上製作所
尾上製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
尾上製作所の アウトドア・行楽用品
尾上製作所の バーベキューコンロ/グリル
バーベキューネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25766354
品番
CZ-3045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
小さな肉や野菜が網目からこぼれない、目の細かいクリンプ網!
寸法(mm)
約300×450
材質
クロームメッキ
質量(g)
約450
ピッチ(mm)
13.5
線径(Φmm)
5.0&1.3