- スリッパ モノタロウ 25766388 - スリッパ モノタロウ 25766388 - スリッパ モノタロウ 25766388 - スリッパ モノタロウ 25766388 - スリッパ モノタロウ 25766388

スリッパ

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25766388 品番 -
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塩化ビニール素材でかかとが厚みのある屋内用スリッパです。
しっかりとした作りになっており、来客時などに最適な1足です。

ブルー 材質塩化ビニール 用途屋内用 厚さ(mm)(かかと)約30 タイプ前閉じタイプ 寸法(cm)内寸/約25.5、底寸約26.5 靴タイプスリッパ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
店内履き替え用
サービス業

店内は土足禁止で
履き替え用に入口に並べています
以前は抗菌にこだわっていたのですが
こちらの方が丈夫で長持ち
尚且つ 値段も安く
気に入っています

2025-10-31
用途:
室内用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

履き心地が良くなく、歩きにくい。丈夫そうなところが良い点かも。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-07-23
用途:
行事用
教育・研究機関

値段の割に、高級感があり作りもしっかりしているため、とても重宝します。傷んでも直ぐに買い換えられるという安心感も良いです。長く取り扱ってほしい品です。

2025-06-21
用途:
事務所作業
自動車・二輪車・自転車関連業

事務所にて使用。
サイズはフリーでしたが普段27cmの靴を履く自分には少し小さい感じ。
歩き回る訳ではないのでこれで十分。

2025-12-04
用途:
お昼の休憩時、食堂で使用。

お値段が安かったのであまり期待はしていませんでしたが、しっかりとした商品が届きました。おすすめです。

対象商品:
25766406
2025-10-02
用途:
作業現場で
サービス業

つま先から剥がれてきてしまう。
耐久性はないような気がします。

2025-05-26
用途:
老人会集会所で使用します。
合同会社 見置 様 (不動産業)

柔らかい色合いで、しっかりとした作りに満足しています。

対象商品:
25766397
2024-08-12
用途:
来客用

一番安いレザー調のものを選択しましたが、私にはこれで十分です。問題ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする