38924-P8C-A01 (38924)コイル ホンダ 25766466

(38924)コイル

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25766466 品番38924-P8C-A01
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
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
平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25766606
2025-06-15
用途:
ACコンプレッサーマグネット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも迅速な対応ありがとうございます。
商品は、社外品かと一抹の不安が有りましたが、ホンダ純正品でしたので安心して使えます。

2024-08-03
用途:
エアコンクラッチ作動不良による交換
製造業

クラッチ手前のベアリング抜きに手こずりました。バラしてしまったので、急遽DIYで平板鋼材30ミリでベアリングぷーらーを作成しました。クラッチ自体は、カシメかのバネを外したら、すんなり取れました。DIY作業を除けば、数時間で完了しました。交換後は、クラッチ自体の動作に問題はありませんでした。ベアリングにがたがあったので、次の整備に。荷物の到着が早くて助かります。所有していたクリッププライヤーは40ミリまでしか対応していなかったので、最大に開いても、クリップを外せませんでした。大小揃えた方が良いですね。

対象商品:
25766606
2023-08-01
用途:
エアコン不調の為の交換
製造業

ホンダステップワゴンRF3(H13)のエアコンのスイッチが頻繁に切れ始めたので、部品を探していたら、安価で購入できたので良かったです。純正同等品なので、問題無く取り付けできました。交換作業の際はベアリングプーラが必要でした(クラッチは直ぐに抜けました)。久しぶりに良く冷えるエアコンに戻りました。抜け止めロックワッシャー2種とシムは同梱されていました。

対象商品:
25766606
2023-04-12
用途:
エアコンの修理
卸売・小売業

ステップワゴンRF3型のエアコンが効かなくなり交換しました。はじめてやった作業ですが2時間かからずに終わり、エアコンから冷たい風が出てきて修理完了しました。この製品の交換だけで済んでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
25766606
2022-05-05
用途:
エアコン動作不良のため交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンが動作しなくなり、まぐネットクラッチが動作していなかったため交換。無事エアコンが直りました。関係する配線も付属されていて良かったです。少し高めと思いましたが部品屋、ディーラーにお願いする手間を考えればしょうがないかと。

対象商品:
25766606
2021-01-06
用途:
ホンダステップワゴン定番のエアコン故障
サービス業

安くて嬉しい。
ディーラー見積もりでは、お決まりのコンプレッサー交換と言われたがコイル交換のDIYのみで無事に終了。
診断方法は、シムを抜いて手動でクラッチを固定させてコンプレッサーが動作するか調べたことろ冷えたので、安く部品なので試しに買ってみて正解だった。
一番時間がかかったのはバンバー脱着で、コイル交換自体は短時間で終わった。

2人が参考にしています
対象商品:
25766606
2020-09-04
用途:
ステップワゴン RF7 エアコン修理
不動産業

この度ステップワゴン RF7 エアコンのマグネットクラッチ部の修理のため注文しました。納期が速く助かりました。クラッチクリアランス調整をしようとシムを別で注文しましたが、付属されていました。他にもスナップリングとコネクターも付属していました、わからなかったため余計なものまで注文してしまいましたが、修理は完了しました。

対象商品:
25766597
2017-08-22
用途:
RN3ストリームのエアコン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

電気が来てなく、クラッチが入らなかったのでマグネットクラッチのみ交換。バッチリエアコン効きますありがとうございました。
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
2022-04-05
シェアする