曜日別特売
63489 ハンガーフック ポッシュリビング 25767894

ハンガーフック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アンティークゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×4.5×3.5
内容量1個注文コード25767894品番63489
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。

材質アイアンアンティークゴールドサイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×4.5×3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25767894
2020-09-03
用途: スリッパかけ
サービス業

いい感じの色で気にいってます
複数購入したのですが
微妙に長さ(奥行)が違うのは
ちょっときになるところ(^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする