ポッシュリビング
ポッシュリビングの 陳列・ディスプレイ用品
ポッシュリビングの その他専用ディスプレイ
ポッシュリビングの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
シングルブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25767937
品番
63493
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
アイアン
質量(kg)
0.205
サイズ
リブS
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.5×17.5×12.5