シェルフブラケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25768016 品番 63501
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。

材質アイアン 質量(kg)0.832 サイズL 段数4 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×28×33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25768007
2019-07-02
用途:
キッチンの棚
建設業・工事業

思ってたよりきれいでしっかりしている。棚板を固定する金具がついているともっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする