セーフティースニーカー JI-2700

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード25768278 品番JI-2700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履ぎしやすいマジックテープ式。

形状ローカット 甲被タイプマジックタイプ サイズ(cm)25 足幅4E 機能耐油底 ブラック/グレー 材質(先芯)鋼鉄 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約525g(26.0cm片足重量) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25768305
2020-01-27
用途:
工事現場の屋外作業にて
建設業・工事業

屋外の工事現場にて、晴れの日も雨の日も関係なく作業する時に
滑りにくいので、作業に集中する事が出来る。
上記の作業場がどんな状況でも、長時間作業でも、足が疲れにくい。

対象商品:
25768296
2020-04-11
用途:
機械のメンテナンス時
自治会 様 (その他業種)

機械のメンテナンス時 商品についての感想としては満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする