鈴木産業
RELIABLE セーフティシューズ RS-05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
25768454
品番
RS-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステッチをあしらったスポーティーなデザイン。
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
機能
軽作業用
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
TPR(熱可塑性ゴム)
標準質量(g/片足)
約315g(26.0cm片足重量)
材質(先芯)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー