MIGRANT デッキシューズ SDK-307

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 シロ 注文コード25768655 品番SDK-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

非常に軽量です。
デッキ底使用ですべりにくい
足入れ口に平ゴム付で着脱が楽々。
スリッポンタイプ

サイズ(cm)24.5 シロ 靴タイプデッキシューズ 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)綿 種類作業靴 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約295g(26.0cm片足重量) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
普通の作業時に

とても軽く、履きごご地も良いです。似たような靴と比べるとサイズが少し大きめなので中敷きを入れて履いています。

1人が参考にしています
対象商品:
25768734
2024-07-20
用途:
通勤その他

雨の日に靴の中に水が染み込むので靴底を確認すると両足とも穴が開いていました。
履き始めてちょうど1年でした。
アッパーもサイドも傷みが無くかかと部分も極端に削れている様な事も無く見た目はまだまだ使えそうなのですが、体重がかかるかかとの底部分が摩耗して穴開きしました。
以前は激安でしたが、値上げした事と耐久性から別の靴を購入しました。

対象商品:
25768725
2023-03-04
用途:
普段履き
その他業種

リピート購入です。足入れがよく軽くて歩きやすいです、リーズナブルなところが特によいです。

対象商品:
25768646
2022-08-27
用途:
舞台で使用
サービス業

コスパは良好。到着までの時間も短く、すぐ必要な時に助かります。

対象商品:
25768689
2022-05-23
用途:
屋内用シューズ
医療・福祉・介護関連業

意外に売ってなくて、モノタロウさんで見つけて購入しました。
品質も良いし、値段的にも満足しています。

対象商品:
25768734
2024-02-27
用途:
倉庫作業時

表示サイズよりやや大きいので、ぶかぶかでした。
ワンサイズ下をお勧めします。

対象商品:
25768698
2022-01-21
用途:
室内清掃
吉松クリーン 様

特にないが、室内清掃用に使用するので適しています。

2021-04-01
用途:
リハビリ用
その他業種

股関節の手術をし、リハビリ入院する際に購入しました。
軽くて 着脱しやすく、ボーダーが可愛い!
とっても気に入っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする