エクセルソーレ45小根太付温水マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25770116 品番 KNS3018C-A
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵
小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
システムの効率アップ
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性

外形寸法(mm)3030×1773×12 有効放熱面積(m2)5.4 質量(kg)14 推奨流量(L/min)1.7 最低流量(L/min)1.3 容量(L)(保有水量)3.6 耐熱温度(℃)80 最高使用圧力(MPa)0.25 仕様【投入熱量(W/枚)】45度通湯室温18℃推奨流量時:604、45度通湯室温18℃最低流量時:586、55度通湯室温18℃推奨流量時:828、【推奨流量時抵抗(kPa)】32、【最低流量時抵抗(kPa)】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする