UFM-12FBSK2727 エクセルソーレ55小根太付温水マット 三菱ケミカルインフラテック 25770405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクセルソーレ55小根太付温水マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25770405 品番UFM-12FBSK2727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

実績のある5A架橋ポリエチレン管を内蔵
小根太間に4本配管を採用
放熱を助けるU字アルミを装着
床暖房用12mm厚フローリング対応
軽量かつコンパクトな折り梱包
豊富なサイズバリエーション
優れた耐久性

外形寸法(mm)2727×2682×12 有効放熱面積(m2)7.3 質量(kg)16 標準流量(L/min)1.5 容量(L)(保有水量)2.2 耐熱温度(℃)80 最高使用圧力(MPa)0.25 仕様【投入熱量(W/枚)】55度通湯室温18℃標準流量時:955、60度通湯室温18℃標準流量時:1084、【標準流量時抵抗(kPa)】29.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする