ユカロンエクセルパイプソフトさや管

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25771699 品番UST-10L-CD
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)50 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 寸法d1(mm)10.3 寸法d2(mm)20.5 グリーン 仕様10Aシングルチューブ、さや管22A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする