画像準備中

ユカロンエクセルパイプソフトペア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)7 注文コード25771735 品番コア7-SER
参考基準価格(税別)¥97,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は内径など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様7Aペアチューブ、信号線(3芯) 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 長さ(m)100 寸法d1(mm)10.3 寸法d2(mm)20.5 寸法d3(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする