三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
ユカロンエクセルパイプソフトペア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
10
注文コード
25771778
品番
コア10-SER
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
10Aペアチューブ、信号線(3芯)
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
13
長さ(m)
100
寸法d1(mm)
13.3
寸法d2(mm)
26.5
寸法d3(mm)
36