三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
ユカロンエクセルパイプソフトペア楕円さや管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
10Aペアチューブ、楕円さや管
注文コード
25771805
品番
コア10-DCDW
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
10Aペアチューブ、楕円さや管
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
長さ(m)
50
寸法d1(mm)
10.3
寸法d2(mm)
20.5
寸法d3(mm)
27
色
アイボリー