三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
ユカロンエクセルパイプソフトペアさや管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
10Aペアチューブ、さや管30A、信号線(2芯)
注文コード
25771875
品番
UPT-10L-CDE
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
10Aペアチューブ、さや管30A、信号線(2芯)
色
グリーン
長さ(m)
50
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
13
寸法d1(mm)
13.3
寸法d2(mm)
26.5