単なるキャップですが純正品は耐久性が高いのであえて使っています。20年以上使っていて問題ありませんがタンク交換に合わせて予防用に交換しました。
もう少し安ければいいのですが
S2000の冷却水リザーブタンクのキャップが経年劣化で白化ひび割れしていたので交換。安心安全の純正品なので使用も問題なし。
HONDA/S2000のパーツカタログに掲載されている「19102-PM5-A00 キヤツプ,リザーブタンク」です。純正品なので問題なしです。
純正パーツですので問題ないです。
古い車のパーツですが、製造していただきありがたいです。
部品単体購入はお忙しいディーラーではあまりいい顔されません。
電話購入もできないので、来店して待たされて支払い後、後日引取りに行くのも2度手間で大変です。モノタロウにて特売日に購入すればディーラーとに価格差はほぼありませんし、出向く時間や待ち時間もないので利用しない手はありません。
こちらのキャップとバルブ(19106-PA0-020)を交換してからクーラント液があまり減らなくなって気がします。前のキャップは一応閉まりますが、閉め方の角度によっては馬鹿になってた感じだったので密封性が正常になったのかもしれません。また、同時に手元にあった内径7mmのシリコンホースをタンク内にある劣化したホースと交換しました。