UHソケット10×6D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード25772618 品番-
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途床下等で連絡管10Aと連絡管6Aを接続するソケットEリングホルダー対応
注意
※O2ストップパイプは7A、10Aのみ適合します。
※樹脂製継手は密閉回路(O2ストップパイプ)には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする