エクセルパイプFH

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 25773914 品番 XLFH-16
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
長さ(m)100 呼び径16A 内径d(Φmm)17.5 外径d(Φmm)21.5 肉厚t(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25773887
2020-11-06
用途:
土間コンクリートの暖房

サイズが7Aを選びました。細いのではないかなと思いましたが、土間のコンクリート厚みが薄いので丁度良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする