三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
エクセルパイプRA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25774018
品番
XLRA-13
参考基準価格(税別)
¥78,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
長さ(m)
100
寸法L(mm)
17
呼び径
13A
内径d(Φmm)
13
肉厚t(mm)
2