三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
エクセルパイプRA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25774027
品番
XLRA-16
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
長さ(m)
100
寸法L(mm)
21.5
呼び径
16A
内径d(Φmm)
17.5
肉厚t(mm)
2