さや管給湯用ピンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)50 適合サイズ(樹脂管)13A 注文コード25776023 品番CD-25-P
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ・適合サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
ピンク 種類給湯用 長さ(m)50 外径D(Φmm)30.5 適合サイズ(樹脂管)13A 近似内径d(Φmm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする