三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
さや管給湯用ピンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30
適合サイズ
(樹脂管)16A
注文コード
25776039
品番
CD-28-P
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・適合サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
種類
給湯用
長さ(m)
30
外径D(Φmm)
34
適合サイズ
(樹脂管)16A
近似内径d(Φmm)
27.2