三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
オールインワンパイプ給水用ブルー消音テープ入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25776084
品番
HC-1322BS+-50M
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ブルー
種類
給水用
寸法
さや管:22
長さ(m)
50
呼び径
13A