三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
高耐候被覆エクセルパイプHC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
呼び径
13A
注文コード
25776599
品番
HC-13HON10-T
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
被覆:10
色
アイボリー
長さ(m)
25
呼び径
13A
外径D(Φmm)
37