エクセルイージーフィットクリアチーズソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 25776723 品番 R-MZT-13
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
寸法L1(mm)45.9 寸法L2(mm)48.4 呼び径13A×13A×13A 仕様PEX管:◯、PB管:◯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする