三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
エクセルイージーフィットクリアバルブ付オスアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
25777003
品番
MZ-15-13MV
参考基準価格(税別)
¥18,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
78.2
寸法L2(mm)
46
仕様
PEX管:◯、PB管:◯
呼び径
R1/2×13A