三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
エクセルイージーフィットクリアバルブ付ユニオンアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
25777055
品番
MZ-15-13FV
参考基準価格(税別)
¥23,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
112
寸法L2(mm)
66
呼び径
G1/2×13A
仕様
PEX管:◯、PB管:◯