三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
エクセルイージーフィットクリアバルブ付ユニオンアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
25777073
品番
MZ-20-13FV
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
113
寸法L2(mm)
66
呼び径
G3/4×13A
仕様
PEX管:◯、PB管:◯