三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
エクセルイージーフィットクリア両座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
呼び径
Rp1/2×10A
注文コード
25777159
品番
MZE-15-10Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
呼び径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
Rp1/2×10A
寸法L1(mm)
46.7
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
30
仕様
PEX管:◯、PB管:◯