三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
エクセルイージーフィットクリア両座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
25777177
品番
MZE-15-16Z
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
Rp1/2×16A
寸法L1(mm)
54.2
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
38
仕様
PEX管:◯