三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
エクセルイージーフィットクリア水栓エルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
呼び径
Rp1/2×13A
注文コード
25777213
品番
MZ-13EL
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
Rp1/2×13A
寸法L1(mm)
54.2
寸法L2(mm)
49
仕様
PEX管:◯、PB管:◯