三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
AT継手オスアダプター 平行ネジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径(ねじ)
G3/4
注文コード
25777816
品番
AT16(PN)-MG
参考基準価格(税別)
¥358,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
16
寸法d(mm)
13
寸法L(mm)
49.5
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
29
呼び径(ねじ)
G3/4