三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
AT継手ユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径(ねじ)
G1/2
適合管
10
注文コード
25777929
品番
AT10-YF
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
10
寸法d(mm)
7
寸法L(mm)
43
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
24
呼び径(ねじ)
G1/2