AT継手ユニオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び径(ねじ)G1/2 適合管16 注文コード25777947 品番AT16(PN)-1/2YF
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は呼び径・適合管・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
適合管16 寸法d(mm)13 寸法L(mm)44.5 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)29 寸法W3(mm)24 呼び径(ねじ)G1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする