三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
AT継手ユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び径(ねじ)
G3/4
適合管
20
注文コード
25777965
品番
AT20(PN)-YF
参考基準価格(税別)
¥309,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
20
寸法d(mm)
17
寸法L(mm)
48.5
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
35
寸法W3(mm)
31
呼び径(ねじ)
G3/4