AP1-120のブレーキ。経年劣化で先端部の樹脂が砕けてスイッチ作動せず。安心の純正品なので、交換後は問題なく作動。
s2000のAP1の初期型のブレーキスイッチで使用しました。スイッチ自体は24年経っても壊れていませんが、ブレーキペダルの交換をした為スイッチを外す必要が発生した為ついでに購入、交換しました。
ブレーキスイッチが故障したので、ホンダ部品販売で購入したブレーキスイッチに交換したが、1ヶ月後に不調になってしまいました。「この部品はハズレが有る。」とは聞いていましたが残念です。今回はモノタロウさんで購入。当日出荷で非常に助かりました!いつもありがとうございます。頼りになります。
ホンダバモスH17年式中期型のシフトレバーがPレンジから動かせなくなる症状とブレーキランプ点灯ができなくなる症状があり、フットブレーキのスイッチ部の不良と判明したため、一緒に購入したペダルパットと共に交換。無事に症状が無くなり復活。純正部品の販売有無が調べられて購入できるのがありがたい。
純正部品です、カテゴリ別10%オフが効くものと思い購入、割引になりませんでした、これなら地元の部品商で買えばよかった、割引効くので。
ブレーキランプが点灯しないことに気づきました。簡単な部品ではありますが純正品を取り寄せ出来てよかったです。交換もすぐできました。