スイッチ自体、違うものだったので使用していませんので
分かりません
純正部品がまだ手に入ることに感謝しています。特に問題があるわけではないところも予防保全として交換しています。(Honda PP-1)
劣化でゴムの部分が破れていたので交換用に購入。
スイッチ自体も経年劣化が心配なので、4箇所すべて交換。
冬になると接触不良を起こしていたので、交換しました。ネジ一本で交換出来て価格も安く、割引で購入出来るのでいつも助かります。
エアーインテークカバーを外して裏側からナットで固定するのだが、このナットで少し苦労した。 M5では緩く、M4では途中の段差までしか止められない。
そこでM5を奥に手前からM4のナットでダブルナットの要領で締め込んで固定した。
ホンダ ビートに使用。
元々の部品に比べると質素な作りになっており、そのまま取り付けるとグラグラと不安定なので、厚手の両面テープを併せて使っています。