三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
消音テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合管
さや管:28、樹脂管:16A
注文コード
25778437
品番
GCT-28S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
この商品は
適合管・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
幅(mm)
75
厚さ(mm)
1
適合管
さや管:28、樹脂管:16A