三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
シーリングキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
25778866
品番
ISP-1610-B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ブルー
種類
給水用
寸法D1(Φmm)
21.5
寸法D2(Φmm)
13
適合サイズ
さや管:16、樹脂管:10A