シーリングキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 種類給湯用 適合サイズさや管:30、樹脂管:16A 注文コード25778954 品番MST-3016-P
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は種類・適合サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
ピンク 種類給湯用 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(Φmm)21.65 適合サイズさや管:30、樹脂管:16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする