三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
シーリングキャップ-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合管
HC-20SB
注文コード
25778997
品番
IXP-20SB(HC-20SB用)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
種類
給水用
寸法D1(Φmm)
35.2
寸法D2(Φmm)
27.2
適合管
HC-20SB