三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
シーリングキャップ-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合管
HC-13SP
注文コード
25779006
品番
IXP-13SP(HC-13SP用)
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
種類
給湯用
寸法D1(Φmm)
23.5
寸法D2(Φmm)
17.4
適合管
HC-13SP